Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 80A 3p IP66 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh NOT-AUS 30kWAC KG80T203/D-A108KL71V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-C056A75
Hersteller:
     Kraus & Naimer
Herst.-Nr.:
     KG80T203/D-A108KL71V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Hauptschalter 80A 3p IP66 m.Geh WartRep Komplettger_im_Geh NOT-AUS 30kWAC KG80T203/D-A108KL71V
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
30 kW
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Gerätebauart:
Komplettgerät im Gehäuse
Polzahl:
3
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, kraus & naimer hauptschalter 3polig, hauptschalter 3 polig, hauptschalter, Lastschalter, Lastschalter/Lasttrennschalter mit/ohne Sicherung, Lasttrennschalter, Lasttrennschalter kompakt, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrennschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,83*
€ 222,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,57*
€ 211,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,22*
€ 203,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.