Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 1x12TE Kst IP65 ET70mm 310x246x145mm REG IKA-1/12-ST-UV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht links
Artikel-Nr.:
     262-C048J44
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     174190
EAN/GTIN:
     4015081706525
Suchbegriffe:
Kleinverteiler
Unterputzverteiler
kleinverteiler ip65 1-reihig
unterputzverteiler 1 reihig
Kleinverteiler AP 1x12TE Kst IP65 ET70mm 310x246x145mm REG IKA-1/12-ST-UV
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
1
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
310 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbautiefe:
70 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
246 mm mm
Innentiefe:
60 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
145 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: unterputzverteiler, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,87*
€ 62,66*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 50,64*
€ 65,29*
€ 5,46*
ab € 53,11*
€ 68,44*
Frei Haus
ab € 55,80*
€ 71,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 57,04*
€ 72,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,70*
€ 75,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
174186
ab € 1,66*
Zubehör
Eaton
174185
ab € 6,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.