Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsschutz 750VDC 3kV 1p TS35 opt Hutschiene TH35 DGSEDC900FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C017C44
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     972145
EAN/GTIN:
     4013364158658
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter dehn
blitzstromableiter
Überspannungsschutz 750VDC 3kV 1p TS35 opt Hutschiene TH35 DGSEDC900FM
Weitere Informationen:
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
12.5 kA
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
900 V
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
80 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennlaststrom:
750 A A
Nennspannung AC:
0 V V
Nennspannung DC:
750 V V
Polzahl:
1
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
3 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
3 kV kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: überspannungsableiter 1phasig, Adapter, D Ableiter, Endgeräteschutz, Feinschutz, Geräteschutz, Geräteüberspannungsschutz, Geräteüberspannungsschutz für Energietechnik/Stromversorgung, Klasse III Ableiter, Mittelschutz, Schutzadapter, Typ 2 Ableiter, Typ 3 Ableiter, Überspannungsadapter, Überspannungsschutzgerät, Überspannungsschutzsteckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
9
€ 6,90*
ab € 83,90*
€ 83,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 76,19*
€ 95,81*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,51*
€ 97,45*
€ 5,46*
ab € 78,50*
€ 98,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,31*
€ 99,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,99*
€ 110,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,19*
€ 90,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
900460
ab € 7,59*
Zubehör
Dehn
972050
ab € 59,44*
Zubehör
Dehn
972051
ab € 45,37*
Zubehör
Dehn
972010
ab € 59,23*
Zubehör
Dehn
972020
ab € 56,77*
Zubehör
Dehn
972030
ab € 56,86*
Zubehör
Dehn
972040
ab € 59,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.