Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzmelder-Bus KNX UP alusi v0-360° 3m 6131/20-183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX AP-Präsenzmelder alusilber mini 6131/20-183
KNX AP-Präsenzmelder alusilber mini 6131/20-183
Artikel-Nr.:
     262-C004F30
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006132A0330
EAN/GTIN:
     4011395185766
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder busch jäger
Präsenzmelder-Bus KNX UP alusi v0-360° 3m 6131/20-183
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Kanäle:
2
Ausführung:
Präsenzmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
80 mm
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Einbautiefe:
29 mm
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 0 °
Erfassungswinkel vertikal:
0 - 360 °
Farbe:
Aluminium | alusilber
Höhe:
80 mm
KNX:
ja
Max. Einschaltdauer:
1092 min min
Max. Reichweite frontal:
0 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
5 m m
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Min. Tiefe der Gerätedose:
0 mm
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Nebenstelleneingang:
ja
Oberflächenschutz:
lackiert
Optimale Montagehöhe:
3 m
RAL-Nummer (ähnlich):
9006
Schaltleistung:
0 W W
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Tiefe:
45 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: präsenzmelder, präsenzmelder 360 grad, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder, Bewegungsmelder komplett, Bussystem-Bewegungsmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Innenbewegungsmeldereinsatz, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, UP-Bewegungsmelder, Wächter, Wächtersensor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 108,46*
€ 133,77*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 109,23*
€ 134,38*
Frei Haus
ab € 113,00*
€ 138,94*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 113,20*
€ 139,10*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 116,06*
€ 142,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,73*
€ 169,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,48*
€ 165,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,87*
€ 158,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,06*
€ 138,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
6899-0-2304
ab € 16,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.