Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygrostat 230V 3A 3090% ws HY3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hygrostat 230V 3A 3090% ws
Hygrostat 230V 3A 3090% ws
Artikel-Nr.:
     262-B892A52
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     01359
EAN/GTIN:
     4010184013594
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Feuchtigkeitsregler
Hygrostat
Hygrostat 230V 3A 3090% ws HY3
Weitere Informationen:
Breite:
76 mm
Differenzbereich/Schalthysterese:
0 - 0 %
Farbe:
weiß
Höhe:
76 mm
Max. Kontaktbelastung:
3 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich oberer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
90 %
Messbereich unterer Wert (relative Luftfeuchtigkeit):
30 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
34 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 74,71*
€ 91,49*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 75,70*
€ 92,38*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,57*
€ 93,51*
8 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 77,14*
€ 94,63*
€ 5,46*
ab € 77,94*
€ 95,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,49*
€ 108,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,57*
€ 105,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,11*
€ 100,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.