Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablaufventil Ø80mm ST ws Mit 130cmbh Mit Volumeneinstellung MTVA75/80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablaufventil Ø80mm ST ws Mit 130cmbh Mit Volumeneinstellung
Ablaufventil Ø80mm ST ws Mit 130cmbh Mit Volumeneinstellung
Artikel-Nr.:
     262-B891G50
Hersteller:
     Helios Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     08868
EAN/GTIN:
     4010184088684
Suchbegriffe:
Ablaufventil
Tellerventil
ablaufventil
Ablaufventil Ø80mm ST ws Mit 130cmbh Mit Volumeneinstellung MTVA75/80
Weitere Informationen:
Abluftventil:
ja
Farbe:
weiß
Kapazität:
130 m³/h
Mit Volumeneinstellung:
ja
Nenndurchmesser Kanal Anschluss:
80 mm
Werkstoff:
Stahl
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,20*
€ 14,47*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,63*
€ 5,46*
ab € 10,51*
€ 14,90*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,67*
€ 15,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,22*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08870
ab € 13,38*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08871
ab € 20,83*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
08872
ab € 26,97*
Ähnlich
Helios Ventilatoren
8869
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.