Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Globelampe 40W kl E27 240V Ø125mm farblos 49950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Globelampe 40W kl E27 240V Ø125mm farblos 49950
Artikel-Nr.:
     262-B812H71
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     49950
EAN/GTIN:
     4034451499508
Suchbegriffe:
Globeform
Globelampe
Leuchtmittel Globeform
Glühlampe Globeform
Globelampe 40W kl E27 240V Ø125mm farblos 49950
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
125 mm mm
Farbe:
farblos
Gesamtlänge:
180 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Lampenleistung:
40 W W
Lampenspannung:
240 - 240 V V
Lichtstrom:
200 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
3000 h
Sockel:
E27
Weitere Suchbegriffe: glühlampe globeform e27 40 watt, glühlampe globeform, glühlampe globeform 40w, AGL, Allgebrauchsglühlampe Globeform, Allgebrauchslampe, Dekor Globe-Lampe, Dekor-Großkolbenlampe, G-Kolben, Glühlampe, Großkolbenlampe, Kolbenlampe, Lampe, Leuchtmittel, Miniglobelampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.