Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe FM G9 2,7W 2200K 200lm G dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° AC 33994


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B812G15
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33994
EAN/GTIN:
     4034451339941
Suchbegriffe:
LED G9
LED Leuchtmittel G9
LED Leuchtmittel Sockel G9
LED Röhre
LED-Röhrenlampe FM G9 2,7W 2200K 200lm G dim Filamentlampe ws kl dimmbar 360° AC 33994
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
14 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2200 - 2200 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
3 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
2.7 - 2.7 W
Lampenlichtausbeute:
74 lm/W
Leistungsfaktor:
0.9
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
200 - 200 lm
Länge:
68 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
20000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Schutzart (IP):
IP20
Sockel:
G9
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G9, Sockel G9, led g9 warmweiß dimmbar, led g9 dimmbar, led g9 warmweiß, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,46*
€ 27,58*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,95*
€ 30,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 25,49*
€ 35,68*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,16*
€ 38,97*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.