Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe S14s 5W 2700K 450lm A ws opal 330° AC Ø30x300mm 220-240V 33846


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B812F52
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33846
EAN/GTIN:
     4034451338463
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
LED Röhre
LED Tube
LED-Linienlampe S14s 5W 2700K 450lm A ws opal 330° AC Ø30x300mm 220-240V 33846
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
opal
Ausstrahlungswinkel:
330 - 330 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
30 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
A
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Farbtemperatur:
2700 - 2700 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Gehäusefarbe:
farblos
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
7 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
5 - 5 W
Lampenlichtausbeute:
90 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
450 - 450 lm
Länge:
300 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
25000
Mittlere Nennlebensdauer:
25000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
22 - 22 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP42
Sockel:
S14s
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,90*
€ 14,36*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,71*
€ 15,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,46*
€ 17,93*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,70*
€ 19,68*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.