Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandhalterung sw ST L394mm H127mm ZUBEHÖRFÜRLEDHIGHBAY115/184/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandbefestigungsbügel 1740011611
Wandbefestigungsbügel 1740011611
Produktbild Detailansicht
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-B784E35
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     1740011611
EAN/GTIN:
     4044538059143
Wandhalterung sw ST L394mm H127mm ZUBEHÖRFÜRLEDHIGHBAY115/184/24
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Wandhalterung
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
229 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
127 mm
Länge:
394 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,28*
€ 22,28*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 18,55*
€ 25,97*
€ 5,46*
ab € 18,68*
€ 26,22*
€ 8,50*
ab € 18,78*
€ 26,25*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,58*
€ 27,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,55*
€ 22,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1740071611
ab € 9,06*
Ähnlich
nobilé
1740031611
ab € 19,73*
Ähnlich
nobilé
1740061611
ab € 21,47*
Ähnlich
nobilé
1740041611
ab € 25,06*
Ähnlich
nobilé
1740051611
ab € 26,55*
Ähnlich
nobilé
1740021611
ab € 18,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.