Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenanschlussadapter ws 5p 2000mm LUCEOSHZKSPW/5/2000/01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux
Trilux
Artikel-Nr.:
     262-B757B70
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7018600
EAN/GTIN:
     4018242390199
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
anschlussleitung
Leuchtenanschlussadapter ws 5p 2000mm LUCEOSHZKSPW/5/2000/01
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Leuchtenanschlussadapter
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Nennquerschnitt:
0 mm²
Zubehör:
ja
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 35,46*
€ 46,26*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 35,93*
€ 46,98*
€ 5,00*
ab € 37,50*
€ 48,82*
1 Tag
6
€ 5,90*
ab € 37,86*
€ 49,08*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,76*
€ 49,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,26*
€ 55,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,08*
€ 48,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.