Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendelleuchte 71W 4000K 12200lm si Konv 1LED LED nicht austauschbar sym PARELIAH-LM11500-840ETDD+LLWS0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX Parelia H-LM 11500-840 7010651 ETDD +LLWS 03 Hängeleuchte 12200lm
TRILUX Parelia H-LM 11500-840 7010651 ETDD +LLWS 03 Hängeleuchte 12200lm
Artikel-Nr.:
     262-B757B57
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7010651
EAN/GTIN:
     4018242389056
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
LED-Pendelleuchte 71W 4000K 12200lm si Konv 1LED LED nicht austauschbar sym PARELIAH-LM11500-840ETDD+LLWS0
Weitere Informationen:
Art der Verdrahtung:
geeignet für Durchgangsverdrahtung
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
0 %
Ausführung des Rasters:
ohne
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
12200 lm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
ja
Blendbegrenzung (UGR):
19
Breite:
102 mm mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung DALI-2:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Fassung:
ohne
Flimmerwert Pst LM:
0.3
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
71 - 71 W
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Gehäusefarbe:
Silber
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
Höhe/Tiefe:
37 mm
Leistungsfaktor:
0.95
Leuchtenlichtausbeute:
172 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
0 %
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1504.8 mm mm
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16:
0
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16:
0
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Abhängung:
ja
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Nennspannung:
230 - 230 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA
Pendellänge:
0 - 1000 mm
Polzahl:
5
Schlagfestigkeit:
IK02
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Spannungsart:
AC/DC
Stroboskopeffektwert SVM:
0.3
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff strukturiert
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Pendellampe, Pendelleuchte, Smart Home Hängeleuchte, Smart Home Pendellampe, Smart Home Pendelleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, hängeleuchte led 3500k, smart home hängeleuchte, trilux trafo, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, BAP-Leuchte, BAP-Pendelleuchte, Bildschirmarbeitsplatzleuchte, Bildschirmtaugliche Leuchte, Cluster-Leuchte, Deckenleuchte, Direkt-/Indirekt-Leuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, Einzelleuchte, Feuchtraumleuchte, Geschlossene Leuchte, I/D-Leuchte, Innenraumleuchte, Leuchte, Lichtbalken, Lichtdreieck, Lichtflöte, Lichtkachel, Lichtkegel, Lichtkelch, Lichtkopf, Lichtlamelle, Lichtlinie, Lichtprisma, Lichtpunkt, Lichtquadrat, Lichtrahmen-Pendelleuchte, Lichtrohr, Lichtschale, Lichttrapez, Lichttulpe, Microprismenleuchte, Micropyramidleuchte, Pendelleuchte für Glüh-/Halogenlampe, Pendelleuchte für Glühlampe, Pendelleuchte für Halogenlampe, Pendelleuchte für Kompaktleuchtstofflampe, Pendelleuchte für Leuchtstofflampe, Pendel-Wallwasher, Raster-Hängeleuchte, Rasterleuchte, Raster-Pendelleuchte, Regalleuchte, Rundleuchte, Überhangleuchte, Wallwasher, Waveguide-/Microprismenleuchte, Waveguideleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 775,51*
€ 896,28*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 781,77*
€ 903,52*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 825,18*
€ 944,27*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 944,27*
€ 1.123,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 922,40*
€ 1.097,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,54*
€ 1.052,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,40*
€ 1.020,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 825,18*
€ 981,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.