Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe FM E27 8W 360lm G dim 360° AC Filamentlampe dimmbar Ø57x240mm 31482


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B661D32
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31482
EAN/GTIN:
     4034451314825
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED E27
LED-Röhrenlampe FM E27 8W 360lm G dim 360° AC Filamentlampe dimmbar Ø57x240mm 31482
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
360 - 360 °
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
0 lm
Durchmesser:
57 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Farbtemperatur:
0 - 0 K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Filamentlampe:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
8 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
8 - 8 W
Lampenlichtausbeute:
45 lm/W
Leistungsfaktor:
0.8
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
360 - 360 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
240 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
100000
Mittlere Nennlebensdauer:
15000 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
40 - 40 mA mA
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,04*
€ 56,58*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 45,58*
€ 61,20*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,10*
€ 71,06*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,75*
€ 77,43*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,21*
€ 78,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.