Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkorb ws ST L1600mm H140mm SK158SCHUTZKORBM.HALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzkorb ws ST L1600mm H140mm
Schutzkorb ws ST L1600mm H140mm
Artikel-Nr.:
     262-B636A23
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0210110
EAN/GTIN:
     4029299015416
Suchbegriffe:
Ballschutzkorb
Drahtschutzgitter
Leuchten-Drahtschutzkorb
Leuchten-Schutzkorb
Schutzkorb ws ST L1600mm H140mm SK158SCHUTZKORBM.HALTER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzkorb
Breite:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
140 mm
Länge:
1600 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: ballschutzkorb
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,27*
€ 39,74*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 30,23*
€ 40,89*
€ 3,90*
ab € 30,71*
€ 41,57*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,42*
€ 44,88*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 42,92*
€ 57,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,43*
€ 67,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.