Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phasenschiene 3ph 18mm 1016mm 10qmm 130A Stift Isoliert BA-S3/48/10H3+H


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B617J45
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
3 phasenschiene
aeg phasenschiene
Phasenschiene 3ph 18mm 1016mm 10qmm 130A Stift Isoliert BA-S3/48/10H3+H
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
25 kA
Bemessungsdauerstrom Iu:
130 A
Bemessungsstoßspannung:
4 kV kV
Breite in Teilungseinheiten:
56
Farbe:
grau
Geeignet für Anzahl Geräte:
15
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
ja
Isoliert:
ja
Länge:
1016 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Polzahl:
3
Querschnitt:
10 mm² mm²
Teilungsmaß:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: phasenschiene 10 mm², Berührungssicherer Sammelschienenblock, Drehstromschienenblock, Dreiphasenschiene, Einphasenschiene, Gabelkammschiene, Gerätetragschiene, Kammschiene, Kompaktphasenschiene, Langlochschiene, Leitungsbrücke, Sammelschiene, Sammelschienenblock, Sammelschienensystem, Schiene, Schienenblock, Stiftkammschiene, Stromschiene, Universal-Kammschiene, Verbindung, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Verschienungssystem, Vierphasenschiene, Zweiphasenschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 40 Stück
€ 54,33*
€ 64,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,89*
€ 61,75
pro Stück
ab 200 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.