Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteboden 390x361x180mm Metall gr XTPZBAVC-H450W425


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     262-B552C46
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     173103
EAN/GTIN:
     4015081696895
Suchbegriffe:
19 Zoll Geräteboden
19" Geräteboden
Geräteboden
eaton 19 zoll geräteboden
Geräteboden 390x361x180mm Metall gr XTPZBAVC-H450W425
Weitere Informationen:
Ausführung:
Geräteboden
Breite:
361 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Gehäusebaubreite:
425 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
450 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Höhe:
390 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Tiefe:
180 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll geräteboden
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 68,66*
€ 86,97*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 68,75*
€ 87,07*
Frei Haus
ab € 70,05*
€ 88,50*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 74,92*
€ 94,38*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,48*
€ 106,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,25*
€ 126,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,26*
€ 116,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,64*
€ 113,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.