| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B522D51 Herst.-Nr.: 55632 EAN/GTIN: 4011459556327 |
| |
|
| | |
| Klingeltableau syst.unabh AP 2tast ws Kst ETA632WS Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Farbe: | weiß | Installationstechnik: | systemunabhängig | Material Front: | Kunststoff | Montageart: | Aufputz | Werkstoff der Klingeltasten: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 21,77* | € 29,77* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 22,04* | € 30,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,99* | € 31,18* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,04* | € 31,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 24,39* | € 32,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|