| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B522B37 Herst.-Nr.: 64063 EAN/GTIN: 4011459640637 |
| |
|
| | |
| Klingel-Hängetaster wsws 67x67x36mm weißweiß KKO3736A Weitere Informationen: | | Breite: | 67 mm mm | Farbe: | weiß | Farbe des Knopfes: | weiß | Höhe: | 67 mm mm | Tiefe: | 36 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hängetaster, Hospitaltaster, Klingel-Hängetaster, Klingeltaster, Krankenhaustaster, Schnurtaster, Taster für Schutzkleinspannnung |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 6,53* | € 9,43* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 8,51* | € 10,48* | | | | | | 25 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 8,61* | € 10,55* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 8,65* | € 10,58* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 9,17* | € 10,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 104,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|