Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltaster Kst ws D647


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B521G48
Hersteller:
     Novar Friedland
Herst.-Nr.:
     D647
EAN/GTIN:
     5004100413604
Suchbegriffe:
Birnentaster
Birntaster
Hängetaster
Klingelknopf
Klingeltaster Kst ws D647
Weitere Informationen:
Breite:
32 mm mm
Farbe:
weiß
Höhe:
58 mm mm
Länge:
32 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Klingeltaster, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, klingelknopf honeywell, hängetaster, Hospitaltaster, Klingel-Hängetaster, Krankenhaustaster, Schnurtaster, Taster für Schutzkleinspannnung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,87*
3 Tage
62
€ 9,45*
ab € 4,00*
€ 6,04*
€ 4,00*
ab € 4,92*
€ 7,76*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,54*
€ 8,09*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.