Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Läutewerk 220VDC 105dB IP54 Metall gr Schnellschl AP 0,07A AW2220VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalwecker AW 2 220VDC 150FS
Signalwecker AW 2 220VDC 150FS
Artikel-Nr.:
     262-B503B37
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     FHF21162117
EAN/GTIN:
     4250235501988
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
Läutewerk
Läutwerk
Läutewerk 220VDC 105dB IP54 Metall gr Schnellschl AP 0,07A AW2220VDC
Weitere Informationen:
Durchmesser Glockenschale:
150 mm mm
Gehäusefarbe:
grau
Lautstärke:
105 dB dB
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
220 V V
Schutzart (IP):
IP54
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.07 A A
Tonart:
Schnellschlag
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Weitere Suchbegriffe: läutewerk 220v, läutewerk, läutwerk 105 db, Klingel, Schallgeber, Signalgeber, Signalgerät, Wecker
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 231,38*
€ 278,30*
Frei Haus
ab € 234,63*
€ 281,01*
Frei Haus
ab € 240,31*
€ 286,96*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 257,07*
€ 304,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 268,67*
€ 316,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,30*
€ 331,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,38*
€ 325,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,02*
€ 295,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,38*
€ 275,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.