| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B491H07 Herst.-Nr.: 71.425.211 EAN/GTIN: 4250594511567 |
| |
|
| | |
| Nebenuhr Ziffern Ø220mm Holz eins analog arabische Ziffern 71.425.211 Weitere Informationen: | | Anzeigeart: | analog, arabische Ziffern | Ausführung: | Nebenuhr | Durchmesser: | 220 mm mm | Gehäusefarbe: | Holz | Gehäuseform: | rund | Werkstoff des Gehäuses: | Holz | Zeitanzeige: | einseitig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sauna uhr, Analoge Wanduhr, Betriebsuhr, Bürouhr, Digitale Wanduhr, Digital-Kalenderuhr, Digitaluhr, Digital-Wanduhr, Doppelseitige Funkuhr, Doppelseitige Großraumuhr, Doppelseitige Innenuhr, Doppelseitige Nebenuhr, Doppelseitige Synchronuhr, Doppelseitige Wanduhr, Feuchtraum-Wanduhr, Funktionelle Uhr, Funkuhr, Funkuhr, Batteriebetrieb, Funkuhr, Netzbetrieb, Funkwanduhr, Großraumwanduhr, Industrieuhr, Innenuhr, Kalenderuhr, Metall-Wanduhr, Quarzuhr, Quarzuhr, Batteriebetrieb, Synchronuhr, Uhr, Wanduhr |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 176,62* | € 217,11* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 176,35* | € 217,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 180,78* | € 223,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|