Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Taxxo analog REG AC 110-120V 99999h IP20 netzsync TAXXO403110-120V50HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B463D37
Hersteller:
     GRÃSSLIN
Herst.-Nr.:
     05.21.0002.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler Taxxo analog REG AC 110-120V 99999h IP20 netzsync TAXXO403110-120V50HZ
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
analog
Breite:
35 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
57 mm
Einbautiefe:
68 mm mm
Eingangsspannung:
110 - 120 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
0 - 50 Hz
Frontplatte Breite:
35 mm mm
Frontplatte Höhe:
45 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
68 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
DIN-Schiene
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Weitere Suchbegriffe: Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,64*
€ 47,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GRÃSSLIN
05.21.0001.1
ab € 34,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.