Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Betriebsstundenzähler Taxxo analog IP20 FRmont AC 110-120V 99999h netzsync TAXXO112(UWZ48KED)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Betriebsstundenzähler Taxxo analog IP20 FRmont AC 110-120V 99999h netzsync TAXXO112(UWZ48KED)
Artikel-Nr.:
     262-B463D25
Hersteller:
     GRÃSSLIN
Herst.-Nr.:
     05.15.1118.1
EAN/GTIN:
     4010940002282
Suchbegriffe:
Betriebsstundenzähler
Stundenzähler
Zeitzähler
betriebsstundenzähler
Betriebsstundenzähler Taxxo analog IP20 FRmont AC 110-120V 99999h netzsync TAXXO112(UWZ48KED)
Weitere Informationen:
Antriebsart:
netzsynchron
Anzahl der Zeichen:
7
Ausführung:
analog
Befestigung bis max. Wandstärke:
33 mm mm
Breite:
48 mm mm
Durchmesser Frontmontageausschnitt:
50 mm
Einbautiefe:
33 mm mm
Eingangsspannung:
110 - 120 V V
Frequenz der Eingangsspannung:
0 - 50 Hz
Frontplatte Breite:
45 mm mm
Frontplatte Höhe:
45 mm mm
Ganggenauigkeit pro Tag:
0 s s
Höhe:
55 mm mm
Laufanzeige:
ja
Montageart:
Frontmontage
Reset-Funktion:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
AC
Zählbereich:
99999 h h
Weitere Suchbegriffe: Zähler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,32*
€ 32,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.