| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B447C79 Herst.-Nr.: 263467 EAN/GTIN: 4015082634674 |
| |
|
| | |
| Frontelement für Not-Aus Ø22,5mm rt rnd IP66 fl Schaltfunktion verrastend Dreh M22-PVT Weitere Informationen: | | Art der Entriegelung: | Dreh-Entriegelung | Bauform der Linse: | rund | Bauform des Knopfes: | flach | Breite der Öffnung: | 22 mm | Durchmesser der Kappe: | 38 mm mm | Farbe Frontring: | Chrom | Farbe des Knopfes: | rot | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Höhe der Öffnung: | 6 mm | Lochdurchmesser: | 22.5 mm mm | Schaltfunktion verrastend: | ja | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzart (NEMA): | 4X | Versorgungsspannung der Lampe: | 0 V | Werkstoff des Frontrings: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlagenschalter, Endschalter, Grenztaster, Grenzwerttaster, Positionsschalter, Hauptschalter Not Halt, Hauptschalter Not-Aus, Not Aus Schalter, Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, antriebskopf, not aus schalter eaton, Frontelement für Not-Aus, Frontelement für Not-Aus Schalter, Frontelement für Pilztaster, Frontelement Not-Aus Schalter, Not-Aus Schalter, Not-Aus-Taster, Notschalter, Notstopp, Pilz-Druck-Taster, Pilz-Druck-Zug-Schalter, Pilz-Schlüssel-Taster, Zustimmschalter |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 10,60* | € 13,79* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,98* | ab € 10,62* | € 13,82* | | | | | 23 Tage | | | 5 | | € 4,45* | ab € 13,46* | € 16,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,57* | € 20,92* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 18,60* | € 23,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|