Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 400A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 200kWAC PN3-400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschalter 400A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 200kWAC
Hauptschalter 400A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 200kWAC
Artikel-Nr.:
     262-B426D34
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266017
EAN/GTIN:
     4015082660178
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Hauptschalter 400A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS 200kWAC PN3-400
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
200 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
12 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
275 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Verriegelbar:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 488,84*
€ 543,33*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 492,97*
€ 548,84*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 520,84*
€ 576,89*
Frei Haus
ab € 522,89*
€ 579,87*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 531,66*
€ 591,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 576,89*
€ 686,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,25*
€ 682,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,12*
€ 664,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,41*
€ 647,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,84*
€ 619,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260182
ab € 112,34*
Zubehör
Moeller
261234
ab € 9,72*
Zubehör
Eaton
132675
ab € 57,42*
Zubehör
Eaton
132676
ab € 73,65*
Zubehör
Eaton
266795
ab € 122,66*
Zubehör
Eaton
266797
ab € 8,65*
Zubehör
Eaton
100515
ab € 95,87*
Zubehör
Eaton
259430
ab € 36,19*
Zubehör
Eaton
260176
ab € 106,11*
Zubehör
Eaton
260193
ab € 20,24*
Zubehör
Eaton
266622
ab € 50,93*
Zubehör
Eaton
165717
ab € 75,09*
Zubehör
Eaton
260140
ab € 59,76*
Zubehör
Eaton
172533
ab € 154,01*
Zubehör
Eaton
271451
ab € 109,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.