Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 3p NZMN2 125AIu 690V Einb Festeinbau IP20 magnetisch NZMN2-S125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B424E75
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     265739
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Motorschutzschalter 3p NZMN2 125AIu 690V Einb Festeinbau IP20 magnetisch NZMN2-S125
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
37 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
55 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Breite:
105 mm
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1000 - 1750 A
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
184 mm
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
149 mm
Verlustleistung:
14.9 W
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 - 0 A
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Leistungsschalter für Motorschutz, MCCB, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschaltersystem, Schalter, Schutzschalter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 423,14*
€ 478,60*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 430,80*
€ 485,40*
Frei Haus
ab € 453,18*
€ 509,64*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 467,26*
€ 526,41*
Frei Haus
ab € 473,12*
€ 531,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 526,41*
€ 626,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 524,51*
€ 624,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,95*
€ 612,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 500,55*
€ 595,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,26*
€ 556,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
261232
ab € 4,80*
Zubehör
Eaton
260030
ab € 9,94*
Zubehör
Eaton
229413
ab € 170,93*
Zubehör
Eaton
259808
ab € 90,05*
Zubehör
Eaton
259752
ab € 63,89*
Zubehör
Eaton
259810
ab € 85,71*
Zubehör
Eaton
259812
ab € 90,12*
Zubehör
Eaton
259814
ab € 90,77*
Zubehör
Eaton
260127 NZM2-XDV
ab € 30,03*
Zubehör
Eaton
260133 NZM2-XDTV
ab € 59,23*
Zubehör
Eaton
260191
ab € 9,50*
Zubehör
Eaton
262240
ab € 12,15*
Zubehör
Eaton
262244
ab € 19,10*
Zubehör
Eaton
266777
ab € 7,14*
Zubehör
Eaton
266773
ab € 11,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.