| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B423H93 Herst.-Nr.: 266671 EAN/GTIN: 4015082666712 |
| |
|
| | |
| Handgriff NOT-AUS rt m.Achse Mit Achse Geeignet für NOT-AUS f.Leistungss NZM1-XSRM-L Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Geeignet für Lasttrennschalter: | ja | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Hängeschlossverriegelung: | ja | Mit Achse: | ja | Schutzart (NEMA): | 4X, 12 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, hauptschalter, Bedienelement, Betätigungsvorsatz, Drehgriff, Griff, Handgriff, Handgriff für Lasttrennschalter, Handgriff für Leistungsschalter, Handgriff für Schaltgeräte, Hauptschalterbausatz, Knebelgriff, Kupplungsgriff, Motorschutzschalter-Zubehör, Standarddrehgriff, Türkupplungsdrehgriff |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 121,32* | € 141,05* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 123,66* | € 143,55* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 129,56* | € 150,10* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 134,54* | € 154,38* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 135,55* | € 156,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 134,54* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|