Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter 200A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-B423B53
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     266009
EAN/GTIN:
     4015082660093
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Hauptschalter 200A 3p IP20 Einb WartRep Festeinbau NOT-AUS Motorantrieb optional N2-200
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Schalter:
1
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Kipphebel
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
100 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
110 kW
Bemessungsbetriebsspannung:
690 - 690 V V
Bemessungsdauerstrom Iu:
200 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V:
0 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V:
0 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
3.5 kA
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Geeignet für Bodenbefestigung:
ja
Geeignet für Verteilereinbau:
ja
Geeignet für Zwischenbau:
ja
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Höhe:
185 mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Motorantrieb optional:
ja
Polzahl:
3
Schaltleistung bei 400 V:
0 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP20
Spannungsauslöser optional:
ja
Verriegelbar:
ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,25*
€ 383,44*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 343,22*
€ 388,83*
Frei Haus
ab € 362,21*
€ 408,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 372,77*
€ 420,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 374,64*
€ 423,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,18*
€ 500,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 415,26*
€ 494,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,97*
€ 485,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,61*
€ 473,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 372,77*
€ 443,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
065896
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
065957
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100672
ab € 58,43*
Zubehör
Eaton
104543
ab € 308,72*
Zubehör
Eaton
115365
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
115393
ab € 373,17*
Zubehör
Eaton
116896
ab € 180,85*
Zubehör
Eaton
116897
ab € 171,48*
Zubehör
Eaton
119381
ab € 66,47*
Zubehör
Eaton
138542
ab € 233,26*
Zubehör
Eaton
171808
ab € 104,26*
Zubehör
Eaton
172530
ab € 95,90*
Zubehör
Eaton
259493
ab € 75,90*
Zubehör
Eaton
259495
ab € 82,21*
Zubehör
Eaton
259497
ab € 75,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.