| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B411G67 Herst.-Nr.: 177312 EAN/GTIN: 4015081717651 |
| |
|
| | |
| Signalsäule Anschluss sw f.Winkel f.Boden Geeignet für Winkelmontage SL7-CB-800 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Federzuganschluss | Farbe: | schwarz | Geeignet für Bodenmontage: | ja | Geeignet für Winkelmontage: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signalsäulenelement, Signalsäulenelement, Anschlussmodul |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,85* | € 104,49* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 89,13* | € 107,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 93,05* | € 111,77* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 94,16* | € 113,37* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 96,41* | € 115,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|