| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B406E82 Herst.-Nr.: 045468 EAN/GTIN: 4015080454687 |
| |
|
| | |
| Schlüsselschalter quadrat +EZ/S-N Weitere Informationen: | | Anzahl der Schaltstellungen: | 0 | Ausführung des Betätigungselements: | Schlüssel | Bauform der Linse: | quadratisch | Breite der Öffnung: | 0 mm | Farbe des Betätigungselements: | Silber | Höhe der Öffnung: | 0 mm | Lochdurchmesser: | 0 mm mm | Mit Frontring: | ja | Schutzart (IP), frontseitig: | IP65 | Werkstoff des Frontrings: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: eaton schlüsseltaster, schlüsseltaster, Drehknopf, Drehschalter, Frontelement Drehschalter, Frontelement für Potentiometer, Frontelement für Wahlschalter, Frontelement für Wahltaster, Frontelement Leuchtwahlschalter, Grifftaste, Kippschalter, Knebeltaste, Knebeltaster, Leuchtschalter, Leuchtwahlschalter, Leuchtwahltaste, Leuchtwahltaster, NOT-AUS-Befehlsgerät, Potentiometer-Antrieb, Potiantrieb, Schwenkhebel, Stellungswächter, Stellungswähler, Wahlschalter, Wahltaster, Zustimmschalter, Zweistellungs-Drehschalter |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,44* | € 18,41* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 12,94* | € 18,43* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,94* | € 18,50* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 13,56* | € 19,30* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,62* | € 19,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|