Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter REG 1W 16A 230V 1TE Z-S/WM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B405C09
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     248345
EAN/GTIN:
     4015082483456
Suchbegriffe:
Hebelschalter
Kippschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Wechselschalter REG 1W 16A 230V 1TE Z-S/WM
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsabschaltvermögen:
20 kA
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
16 A A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
80 mm mm
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
10 kA
Max. Lampenleistung:
0 W W
Min. Bemessungsspannung:
0 V
Polzahl:
1
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: eaton hebelschalter, hebelschalter, hebelschalter 20a, Ausschalter mit Kontrollleuchte, Gruppenschalter, Hauptschalter, Jalousieschalter, Schalter, Schalter für DIN-Schiene, Schalter für Reiheneinbau, Schalter Reiheneinbau, Steuerschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
12
€ 7,90*
ab € 11,85*
€ 13,44*
10 Tage
unbekannt
12
€ 5,50*
ab € 12,62*
€ 14,31*
2 Tage
18
12
€ 5,90*
ab € 13,49*
€ 15,19*
Lager 262
12
€ 5,95*
ab € 13,97*
€ 15,83*
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 12,10*
€ 16,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 189,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.