Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Dachhaken solo-basic ST f.Schrägd 140x90mm 138723000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Dachhaken solo-basic ST f.Schrägd 140x90mm 138723000
Artikel-Nr.:
     262-B397D33
Hersteller:
     LORENZ-Montagesyst.
Herst.-Nr.:
     138723000
EAN/GTIN:
     4260560790612
Suchbegriffe:
Solar-Dachhaken
Solardachhaken
solar dachhaken
PV-Dachhaken solo-basic ST f.Schrägd 140x90mm 138723000
Weitere Informationen:
Ausführung:
Dachhaken
Ausrichtung:
horizontal/vertikal
Breite Befestigungsplatte:
90 mm
Breite des Hakens:
40 mm
Dachdurchdringung notwendig:
ja
Geeignet für Dachmaterial:
Dachpfanne
Geeignet für Schrägdachbefestigung:
ja
Höhe Befestigungsplatte:
8 mm
Länge Befestigungsplatte:
140 mm
Materialstärke Haken:
8 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Verankerung:
schrauben
Verstellbar:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Dachbefestigung, Dachhaken, Fotovoltaik-Dachbefestigung, Klemme, Photovoltaik-Dachbefestigung, Sparrenanker, Stockschraube
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.