| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B334D98 Herst.-Nr.: 776198 EAN/GTIN: 3245067761984 |
| |
|
| | |
| Not-Aus Taster EB IP2X Creo Schlüssel 1S 1Ö Einb Schraub LEGRAND776198 Weitere Informationen: | | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 1 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 1 | Art der Entriegelung: | Schlüssel-Entriegelung | Montageart: | Einbau | Schutzart (IP): | IP2X |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Schlüsseltaster, schlüsseltaster legrand, schlüsseltaster, not aus taster schlüsselentriegelung, Not-Aus Taster, Not-Aus Taster, Komplettgerät, Notschalter, Notstopp, Notstopp komplett, Notstoppschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 45,48* | € 59,34* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 47,13* | € 61,80* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 49,75* | € 64,68* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,37* | € 65,72* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 74,68* | € 94,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|