Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung modular 24VDC 750-890/025-002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B324G32
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     750-890/025-002
EAN/GTIN:
     4055143918893
Suchbegriffe:
DeviceNet Controller
Feldbus-Controller
Feldbuscontroller
Profibus Controller
SPS-Steuerung modular 24VDC 750-890/025-002
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
2
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Ausführung:
modular
Breite:
61.5 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
64.7 mm mm
Max. Anzahl der Zeitschaltuhren:
0
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
RAM
Speichergröße:
8000 kByte kByte
Systemkomponente:
ja
Tiefe:
100 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Weitere Suchbegriffe: Profinet Gateway, feldbus-controller wago, profinet gateway, CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 505,62*
€ 546,11*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 511,3275*
€ 551,3775*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 519,06*
€ 559,44*
Frei Haus
ab € 551,13*
€ 596,46*
Frei Haus
ab € 564,64*
€ 609,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 559,44*
€ 665,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 554,98*
€ 660,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,17*
€ 646,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,07*
€ 629,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,06*
€ 617,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 1.000,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-923
€ 59,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
€ 17,7904*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
€ 6,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
€ 10,77*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
€ 11,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501
€ 2,0688*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-005
€ 2,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-023
€ 2,4297*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
750-100
€ 2,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-108
€ 3,595*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-116
€ 4,118*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-124
€ 4,1071*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-216
€ 4,7436*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
790-220
€ 5,91*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
850-828/002-000
€ 855,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.