| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B252E09 Herst.-Nr.: 229310 EAN/GTIN: 4015082293109 |
| |
|
| | |
| Leergehäuse Schaltgeräte Kst IP65 Aufb 100x160x80mm Geeignet für NOT-AUS CI-K2H-80-K Weitere Informationen: | | Ausführung: | Aufbau | Breite: | 100 mm mm | Geeignet für NOT-AUS: | ja | Höhe: | 160 mm mm | Schutzart (IP): | IP65 | Tiefe: | 80 mm mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Leergehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Einzelgehäuse, Endschaltergehäuse, Gehäuse, Gehäuse für Endschalter, Gehäuse für Lastschalter, Gehäuse für Lasttrennschalter, Gehäuse für Motorschutzschalter, Gehäuse Leistungsschalter, Isolierstoffgehäuse, Lastschaltergehäuse, Lasttrennschaltergehäuse, Leergehäuse für Schaltgeräte, Leistungsschalter-Gehäuse, Motorschutzschaltergehäuse, Schaltergehäuse, Schalterkasten |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 23,07* | € 31,26* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 23,58* | € 31,91* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 24,77* | € 33,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 26,70* | € 36,04* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 29,22* | € 39,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|