Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 3x15TE Kst IP65 REG 375x375x150mm ET100mm AE/I44E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler AP 3x15TE Kst IP65 REG 375x375x150mm ET100mm
Kleinverteiler AP 3x15TE Kst IP65 REG 375x375x150mm ET100mm
Artikel-Nr.:
     262-B251A05
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     004985
EAN/GTIN:
     4015080049852
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 3x15TE Kst IP65 REG 375x375x150mm ET100mm AE/I44E
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
einfach
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
375 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
15
DIN-Schiene:
ja
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Einbautiefe:
100 mm mm
Erdungsklemmenblock:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
375 mm mm
Innentiefe:
150 mm
Montageart:
Aufputz
Neutralleiterklemmenblock:
ja
RAL-Nummer:
7032
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
150 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Universalgehäuse, Unterputzverteiler, kleinverteiler 3 reihig ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Aufputzverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 200,98*
€ 226,88*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,89*
€ 228,08*
Frei Haus
ab € 211,26*
€ 239,24*
Frei Haus
ab € 220,00*
€ 249,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 256,28*
€ 287,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 287,81*
€ 342,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 285,68*
€ 339,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,94*
€ 322,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 256,28*
€ 304,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
025032
ab € 37,30*
Zubehör
Eaton
027405
ab € 41,27*
Zubehör
Eaton
029778
ab € 42,55*
Zubehör
Eaton
032151
ab € 47,54*
Zubehör
Eaton
098594
ab € 19,97*
Zubehör
Eaton
070120
ab € 38,29*
Zubehör
Eaton
067747
ab € 18,00*
Zubehör
Eaton
058254
ab € 26,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.