Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP66 2,5-4mm sw offen MFD20/03/040


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B199G00
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10064341
EAN/GTIN:
     4007685019842
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
wiska kabelverschraubung m20x1,5
Kabeleinsteckstutzen IP66 2,5-4mm sw offen MFD20/03/040
Weitere Informationen:
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
2.5 - 4 mm mm
Farbe:
schwarz
Mit Zugentlastung:
ja
Nenndurchmesser:
0 mm mm
RAL-Nummer:
9005
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kabeleinsteckstutzen m20, kabeleinsteckstutzen ip66, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3685*
€ 0,6485*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3696*
€ 0,6496*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,379*
€ 0,669*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,4188*
€ 0,7388*
Lager 262
25
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,53342*
€ 0,92342*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,92342*
€ 1,09887
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75342*
€ 0,89657
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70342*
€ 0,83707
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64342*
€ 0,76567
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62342*
€ 0,74187
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,53342*
€ 0,63477
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 23,0855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
10060952
ab € 0,416*
Ähnlich
Wiska
10104606
ab € 13,99*
Ähnlich
Wiska
10064343
ab € 0,41*
Ähnlich
Wiska
10064344
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.