Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø25mm 1-18mm lgr hfr abschneid EMS25LG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø25mm 1-18mm lgr hfr abschneid
Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø25mm 1-18mm lgr hfr abschneid
Artikel-Nr.:
     262-B199F69
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062569
EAN/GTIN:
     4007685019125
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Leitungseinführung
Kabeleinsteckstutzen
Kabeleinsteckstutzen IP66 Ø25mm 1-18mm lgr hfr abschneid EMS25LG
Weitere Informationen:
Ausführung:
abschneidbar
Dichtbereich:
1 - 18 mm mm
Farbe:
grau | lichtgrau
Für Wandstärke:
0 - 0 mm
Halogenfrei:
ja
Nenndurchmesser:
25 mm mm
Nenngröße PG:
0
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Würgenippel, wiska würgenippel m25, kabeleinsteckstutzen ip66, würgenippel m25, Dichtungsnippel, Dichtungsstopfen, Druckausgleichstülle, Einschraubnippel, Einschub, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Kanaladapter, Kunststoffnippel, Rohrstutzen, Steckstutzen, Verschlussstopfen, Würgestopfen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2691*
€ 0,3691*
Lager 262
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,3108*
€ 0,4208*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2654*
€ 0,4954*
10 Tage
485
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,2655*
€ 0,4955*
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,3529*
€ 0,5249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4208*
€ 0,50075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3908*
€ 0,46505
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3708*
€ 0,44125
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3108*
€ 0,36985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.