Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselschalter sw mt GEB-K IP30 5200.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wechselschalter sw mt GEB-K IP30 5200.0
Artikel-Nr.:
     262-B149J58
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126070484
Suchbegriffe:
Ausschalter
Wechselschalter
ausschalter 16a
ausschalter
Wechselschalter sw mt GEB-K IP30 5200.0
Weitere Informationen:
Anzahl der Betätigungswippen:
0
Ausführung der Oberfläche:
matt
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Bemessungsstrom:
16 A
Farbe:
schwarz
Geeignet für Schutzart (IP):
IP30
Gerätebreite:
55.5 mm
Gerätehöhe:
55.5 mm
Gerätetiefe:
25 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
25 mm
Montageart:
Geräteeinbaukanal
Nennspannung:
250 V V
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Schaltungsart:
Wechselschalter
Werkstoff:
Kunststoff
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Weitere Suchbegriffe: wechselschalter schwarz, Ausschalter 2-polig, Ausschalter mit Meldeleuchte, Ausschalter mit Signallampe, Doppelwechselschalter, Drehschalter, Drehstromschalter, Dreipoliger Schalter, EIN/AUS-Schalter, Einbau-Ausschalter, Einbauschalter, Einbauschalter für Verteilungen, Einschalter, Gruppenschalter, Hauptschalter, Heizungsnotschalter, Heizungsschalter, Installationsschalter, Jalousieschalter für Verteilungen, Kontroll-Drehschalter, Kontroll-Heizung Notschalter, Kontrollschalter, Kontrollwechselschalter, Kontroll-Wippschalter, Kreuzschalter, Kreuzschaltereinsatz, Kreuzschaltergeräteeinsatz, Modularer Einbauschalter, Schalter, Schaltereinsatz, Schlüsselschalter, Serienschalter, Serienschalter-Einsatz, Universalschalter, Wechsel-/Wechselschalter, Wippenschalter, Wippschalter, Wippschalter-Einsatz, Zugschalter, Zweipoliger Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,2146*
€ 20,4446*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 16,31001*
€ 23,37001*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37001*
€ 27,81031
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,90001*
€ 27,25101
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,55001*
€ 25,64451
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,72001*
€ 24,65681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93001*
€ 23,71671
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,31001*
€ 19,40891
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.