Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B126G62 Herst.-Nr.: 284-339 EAN/GTIN: 4017332291675 |
| |
|
| | |
| AbschlZwischenplatte Serie 284 rastb or 284-339 Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: | V0 | Farbe: | orange | Rastbar: | ja | Stärke: | 2.5 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme, reihenklemme abschlussplatten 281-330, Abdeckplatte, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte für Reihenklemme, Reihenklemmen-Abschlussplatte, Reihenklemmen-Endplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenplatte für Reihenklemmen, Zwischenstück |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,3891* | € 0,5191* | | | | | 27 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,39* | € 0,52* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3968* | € 0,5268* | | | | | 22 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,40* | € 0,53* | | | | Lager 262 | | | | 100 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,41595* | € 0,54595* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 54,595* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|