Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme 0,2-10qmm Serie 284 1Etage 2kl lgr 53A Hutschiene TH35 284-992


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reihenklemme 0,2-10qmm Serie 284 1Etage 2kl lgr 53A Hutschiene TH35
Reihenklemme 0,2-10qmm Serie 284 1Etage 2kl lgr 53A Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-B124E41
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-992
EAN/GTIN:
     4044918305815
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago
Reihenklemme 0,2-10qmm Serie 284 1Etage 2kl lgr 53A Hutschiene TH35 284-992
Weitere Informationen:
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.5 - 10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Bemessungsspannung:
550 V V
Bemessungsstrom In:
53 A
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Etagen intern gebrückt:
ja
Explosionsgeprüfte Ausführung Ex e:
ja
Farbe:
grau | lichtgrau
Höhe:
78 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
35 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Durchgangsreihenklemme, Klemme, Mehrstockklemme, Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 1,2516*
€ 1,7216*
25
€ 5,46*
ab € 1,5384*
€ 2,0784*
28 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,55855*
€ 2,10855*
25
Frei Haus
ab € 1,5688*
€ 2,1188*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 1,67378*
€ 2,26378*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,26378*
€ 2,6939
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,13378*
€ 2,5392
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,01378*
€ 2,3964
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67378*
€ 1,9918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 56,5945* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-118
ab € 15,53*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-506
ab € 8,48*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-508
ab € 8,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-721
ab € 5,30*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-105
ab € 0,1068*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-402
ab € 0,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-415
ab € 0,2052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-422
ab € 0,5472*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-168
ab € 0,875*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-005
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-006
ab € 11,50*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-017
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.