Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzleiter-Reihenklemme Serie 284 0,2-10qmm gnge 1Etage Hutschiene TH35 284-607/999-950


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 284 0,2-10qmm gnge 1Etage Hutschiene TH35
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 284 0,2-10qmm gnge 1Etage Hutschiene TH35
Artikel-Nr.:
     262-B124E33
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     284-607/999-950
EAN/GTIN:
     4045454084615
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
PEN-Klemme
Schutzleiter-Reihenklemme Serie 284 0,2-10qmm gnge 1Etage Hutschiene TH35 284-607/999-950
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2 - 10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2 - 10 mm²
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Betriebstemperatur:
105 - 105 °C
Breite:
10 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Farbe:
grün/gelb
Höhe:
33.5 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
PEN-Funktion möglich:
ja
Tiefe:
69 mm
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Schutzleiterklemme, reihenklemme wago 280-651, reihenklemmen wago, reihenklemmen, PE-Klemme, Reihenklemme, Schirmleiterklemme, Schutzleiter-Reihenklemme
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 3,05*
€ 3,93*
25
€ 5,46*
ab € 3,3308*
€ 4,2908*
27 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 3,37518*
€ 4,34518*
25
Frei Haus
ab € 3,4668*
€ 4,4568*
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 3,62777*
€ 4,66777*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,66777*
€ 5,55465
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31777*
€ 5,13815
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,62777*
€ 4,31705
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 116,69425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-106
ab € 0,1864*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-112
ab € 5,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-113
ab € 5,71*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-197
ab € 10,13*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-198
ab € 99,27*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-504
ab € 5,00*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-505
ab € 4,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3212*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-338
ab € 0,31536*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-400
ab € 0,19547*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
284-409
ab € 0,4388*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-154
ab € 24,42*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-017
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-023
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-024
ab € 11,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.