Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegebrücker 6p gr steckb isol 57A m.Berührungss EB6-8/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-B116E37
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5020768
EAN/GTIN:
     4017918095123
Suchbegriffe:
Einlegebrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
phoenix contact steckbrücke 6 polig
Einlegebrücker 6p gr steckb isol 57A m.Berührungss EB6-8/DR
Weitere Informationen:
Anzahl der gebrückten Klemmen:
6
Ausführung:
Einlegebrücker
Bemessungsstrom In:
57 A
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Weitere Suchbegriffe: klemmen querverbinder, phoenix contact steckbrücke, Brücke, Brücke für Reihenklemme, Brücker für Reihenklemme, Brückungskamm, Doppelleitungsbrücker, Doppelleitungs-Brückungskamm, Doppelteilungsbrücker, Drahtkettenbrücker, Einlegebrücker, Feste Brücke für Reihenklemme, Kettenbrücke, Leitungsbrücker, Querbrücker, Querverbinder, Querverbinder für Reihenklemme, Querverbinder/Brücker für Reihenklemme, Querverbindung, Reduzierverbinder, Reihenklemme, Reihenklemmen-Brücke, Reihenklemmen-Querverbinder, Reihenklemmen-Zubehör, Schachtelbrücker, Schachtelverbinder, Schaltbarer Brücker, Schaltbrücke, Trennbrücker, Verbinder, Verbindungskamm, Verbindungsstecker, Verbindungssteg, Vertikalbrücker, Zubehör für Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,006*
€ 2,836*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,137*
€ 3,017*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,3124*
€ 3,2524*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,34*
€ 3,29*
Lager 262
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,34773*
€ 3,29773*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,29773*
€ 3,9243
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15773*
€ 3,7577
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89773*
€ 3,4483
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74773*
€ 3,2698
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,34773*
€ 2,7938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,9773* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.