Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelübergangskasten 2xD01(E14) 400V 10896


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelübergangskasten 2xD01(E14) 400V
Kabelübergangskasten 2xD01(E14) 400V
Artikel-Nr.:
     262-B109A11
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     10896
EAN/GTIN:
     4015394036494
Suchbegriffe:
Erdkabel-Übergangskasten
Lichtmast Anschlusskasten
Lichtmast Sicherungskasten
Lichtmast Übergangskasten
Kabelübergangskasten 2xD01(E14) 400V 10896
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Kabelübergangskasten
Einstecktiefe:
0 mm
Geeignet für Rohrdurchmesser:
0 mm
Gewicht:
0.5 kg
Höhe:
249 mm
Oberflächenschutz:
kunststoffbeschichtet
Tiefe:
71 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
15
€ 5,50*
ab € 20,82*
€ 24,74*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 19,07*
€ 25,96*
1 Tag
11
1
€ 6,40*
ab € 19,14*
€ 26,22*
1
€ 5,46*
ab € 19,74*
€ 26,89*
2 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 20,45*
€ 28,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MENNEKES Elektrotechnik
10895
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.