| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B104D03 Herst.-Nr.: 314064-000 EAN/GTIN: 4015899593201 |
| |
|
| | |
| Isolierband 90mm 3m sw UV-best 1mm selbstverschwamalgamierend GURO-TAPE-9905/3 Weitere Informationen: | | Breite: | 90 mm mm | Farbe: | schwarz | Geeignet für Hochspannung: | ja | Isolierend: | ja | Länge: | 3 m m | Selbstverlöschend: | ja | Selbstverschweißend/Amalgamierend: | ja | Stärke: | 1 mm mm | UV-beständig: | ja | Werkstoff: | Gewebe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Selbstverschweißendes Dichtband, Selbstverschweißendes Silikonband, isolierband schwarz selbstverschweissend, elektroisolierband schwarz, elektroisolierband, Abschirmband, Befestigungsband, EMV-Band, Glasgewebeband, Klebeband, Leitband, Montageband, Premiumband, Schaumstoffband, Universalklebeband |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,38* | € 29,84* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 21,48* | € 29,94* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 28,84* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|