Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Starkstromkabel Eca NYY-J 7x2,5qmm RE sw TR500 Ø17mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J7X2,5RESW


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B090A72
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1090072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
Starkstromkabel
7x2,5mm² erdkabel
Starkstromkabel Eca NYY-J 7x2,5qmm RE sw TR500 Ø17mm Polyvinylchlorid (PVC) Cu NYY-J7X2,5RESW
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Ader-Zahl:
7
Außendurchmesser ca.:
17 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R):
ja
Funktionserhalt nach IEC 60331-1:
ohne
Funktionserhalt nach IEC 60331-3:
ohne
Hilfsleiter-Zahl:
0
Kabelgeometrie:
rund
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
1 kV
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5 - 70 °C
Weitere Suchbegriffe: starkstromkabel, starkstromkabel 7x6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,60918*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,10918*
€ 4,88992
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,73918*
€ 4,44962
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,61918*
€ 4,30682
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,48918*
€ 4,15212
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,29918*
€ 3,92602
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,60918*
€ 3,10492
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300053
ab € 8,12265*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300061
ab € 47,0459*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300088
ab € 107,26645*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
5300037
ab € 4,0471*
Ähnlich
k.A.
1090031
ab € 0,77263*
Ähnlich
k.A.
1090041
ab € 1,13252*
Ähnlich
k.A.
1090042
ab € 1,60385*
Ähnlich
k.A.
1090064
ab € 1,82558*
Ähnlich
k.A.
1090071
ab € 1,78378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.