Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projektionslampe 50W GX5,3 13,8V Halogen 1328950WGX5.313.8V1CT/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B048I03
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69017800
EAN/GTIN:
     8718696690178
Suchbegriffe:
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3
NV-Halogenlampe
Projektionslampe 50W GX5,3 13,8V Halogen 1328950WGX5.313.8V1CT/24
Weitere Informationen:
Brennstellung:
beliebig
Cool Beam:
ja
Durchmesser:
50 mm
Funktionsbereich:
Projektionslampe
Gesamtlänge:
46 mm
Lampenleistung:
50 W W
Lampenspannung:
13.8 - 13.8 V V
Sockel:
GX5,3
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: NV-Halogenlampen, Projektionslampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogen reflektorlampe 50w, halogenlampe gx5 3, halogen leuchtmittel gx 5,3, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
24
€ 5,95*
ab € 21,19*
€ 24,48*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,13*
€ 26,31*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,62*
€ 26,99*
1
€ 5,46*
ab € 21,36*
€ 29,40*
16 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 24,18*
€ 33,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 587,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
40971360
ab € 9,15*
Ähnlich
Philips
40973760
ab € 12,60*
Ähnlich
Philips
40975160
ab € 17,00*
Ähnlich
Philips
41061030
ab € 11,47*
Ähnlich
Philips
69015400
ab € 18,12*
Ähnlich
Philips
68993600
ab € 20,17*
Ähnlich
Philips
41073330
ab € 11,06*
Ähnlich
Philips
68102200
ab € 27,07*
Ähnlich
Philips
69019200
ab € 29,48*
Ähnlich
Philips
41063430
ab € 10,94*
Ähnlich
Philips
42731160
ab € 13,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.