Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragschiene Lichtband 1-l E-Line Fix ws 7x2,5qmm IP20 1-längig f.Kabelrinne 07650L1507LVE3701


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-B033B96
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7275800
EAN/GTIN:
     4018242432875
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Tragschiene Lichtband 1-l E-Line Fix ws 7x2,5qmm IP20 1-längig f.Kabelrinne 07650L1507LVE3701
Weitere Informationen:
Anzahl der Verdrahtungsadern:
7
Ausführung:
1-längig
Breite:
63 mm mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:
ja
Farbe:
weiß
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Höhe:
41 mm mm
Lampenleistung der Lichtleiste:
0 W W
Länge:
1475 mm mm
Mit Kabelrinne:
ja
Mit Verdrahtung:
ja
Querschnitt der Verdrahtungsadern:
2.5 mm² mm²
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Variabler Geräteträgerabstand:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Tragschiene Lichtbandsystem, tragschiene lichtbandsystem, Deckenleuchte, Lichtbandsystem, Montageschiene für Lichtbandsystem, Schnellmontagesystem, Träger, Tragprofil, Tragschiene, Tragschiene für Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Tragschiene für Schnellmontagesystem, Zubehör für Schnellmontage-Lichtbandsystem, Zubehör für Schnellmontagesystem
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,86*
€ 26,14*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,03*
€ 26,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,90*
€ 27,52*
€ 5,00*
ab € 19,99*
€ 27,85*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,17*
€ 28,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2195300
ab € 2,27*
Zubehör
TRILUX
2343200
ab € 9,59*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 32,84*
Zubehör
TRILUX
4068999
ab € 6,32*
Zubehör
TRILUX
6188900
ab € 8,56*
Zubehör
TRILUX
7234600
ab € 22,37*
Zubehör
TRILUX
4068899
ab € 12,04*
Zubehör
TRILUX
7258800
ab € 5,38*
Zubehör
TRILUX
7259100
ab € 2,50*
Zubehör
TRILUX
7220300
ab € 17,38*
Zubehör
TRILUX
7220000
ab € 12,66*
Zubehör
TRILUX
8362800
ab € 5,83*
Zubehör
TRILUX
7786000
ab € 28,19*
Zubehör
TRILUX
7784600
ab € 26,63*
Zubehör
TRILUX
7788800
ab € 18,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.