Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelleitung Eca NYM-J 4x1,5qmm R100 gr 300500V Cu Ø8,8mm NYM-J4X1,5GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B020E10
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1020410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-J
Mantelleitung Eca NYM-J 4x1,5qmm R100 gr 300500V Cu Ø8,8mm NYM-J4X1,5GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
4
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Installationskabel:
ja
Kabelgeometrie:
rund
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schutzhülle:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95004*
  
Preis gilt ab 50.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,22004*
€ 1,45185
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,21004*
€ 1,43995
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,14004*
€ 1,35665
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 1,10004*
€ 1,30905
pro Meter
ab 50000 Meter
€ 0,95004*
€ 1,13055
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1020170
ab € 1,41963*
Ähnlich
k.A.
1020180
ab € 2,25346*
Ähnlich
k.A.
1020310
ab € 0,63207*
Ähnlich
k.A.
1020320
ab € 1,02134*
Ähnlich
k.A.
1020140
ab € 0,67146*
Ähnlich
k.A.
1021410
ab € 0,9644*
Ähnlich
k.A.
1020470
ab € 5,5185*
Ähnlich
k.A.
1020440
ab € 2,3553*
Ähnlich
k.A.
1020460
ab € 3,50148*
Ähnlich
k.A.
1020510
ab € 1,03492*
Ähnlich
k.A.
1020520
ab € 1,70976*
Ähnlich
k.A.
1020540
ab € 2,77259*
Ähnlich
k.A.
1020160
ab € 0,89126*
Ähnlich
k.A.
1020710
ab € 1,63507*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.