Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantelleitung Eca NYM-O 3x1,5qmm R50 gr 300500V Cu Ø8,2mm NYM-O3X1,5GR


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B020D16
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1020316
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
Mantelleitung
NYM-O
Mantelleitung Eca NYM-O 3x1,5qmm R50 gr 300500V Cu Ø8,2mm NYM-O3X1,5GR
Weitere Informationen:
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Zahl:
3
Außendurchmesser ca.:
8.2 mm
Bewehrung/Armierung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2:
ja
Geeignet als Installationskabel:
ja
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nennspannung U:
500 V
Nennspannung U0:
300 V
Schutzhülle:
ohne
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 - 70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,68755*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 0,93755*
€ 1,11568
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,92755*
€ 1,10378
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,87755*
€ 1,04428
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,83755*
€ 0,99668
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,79755*
€ 0,94908
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,68755*
€ 0,81818
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.